Motion
LAGD 60/HMT68

SKF
LAGD 60/HMT68

Lubricador de un solo punto impulsado por gas - Grasa de temperatura media, Tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., Capacidad de grasa de 60 ml / 2 fl oz
Artículo MI #02375080
No. Fabricante LAGD 60/HMT68
Precio118.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LAGD 60/HMT68

Lubricador de un solo punto impulsado por gas - Grasa de temperatura media, Tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., Capacidad de grasa de 60 ml / 2 fl oz
Artículo MI #02375080
No. Fabricante LAGD 60/HMT68
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
Precio118.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    60 ml / 2 fl oz
  • Tipo de grasa
    Temperatura media
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas

Descripción general

Descripción del fabricante
LAGD60/HMT68 LUBRICADOR
  • Suministrado listo para usar directamente desde la caja
  • Lleno de lubricantes SKF de alto rendimiento compatibles con alimentos, con certificación NSF H1
  • La activación sin herramientas y el ajuste del tiempo permiten un ajuste fácil y preciso del flujo de lubricación
  • Velocidad de dispensación flexible de 1 a 12 meses
  • Parable o ajustable si es necesario
  • Clasificación de seguridad intrínseca: aprobado por ATEX para la zona 0
  • Contenedor de lubricante transparente que permite la inspección visual de la velocidad de dispensado
  • El tamaño compacto permite la instalación en áreas restrictivas
  • Grasas y aceites para cadenas disponibles
  • Aplicaciones típicas: ubicaciones restrictivas y peligrosas como carcasas de cojinetes, motores eléctricos, ventiladores y bombas, transportadores, grúas y cadenas (aceite)