Motion
WT-07
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.3960 pulg. de D.I., 2.0780 pulg. de Diámetro exterior, 1.6760 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #02375083
No. Fabricante WT-07
Precio5.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.3960 pulg. de D.I., 2.0780 pulg. de Diámetro exterior, 1.6760 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #02375083
No. Fabricante WT-07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3960 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.6760 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.0780 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1660 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NT-07
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WT
  • UPC_NO
    751968740704

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-07 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo