Motion
T251-904A1

Timken
T251-904A1

Rodamiento de empuje de rodillo cónico - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.0625 pulg. de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #02375216
No. Fabricante T251-904A1
Precio340.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T251-904A1

Rodamiento de empuje de rodillo cónico - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.0625 pulg. de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #02375216
No. Fabricante T251-904A1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$340.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0625 pulg.
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Serie
    TTC
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • UPC_NO
    053893006543

Descripción general

Descripción del fabricante
T251 CONJUNTO BRG 904A1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos