Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho2.0427 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.34 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción205-XL-NPP-B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 25 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho total de 2.0427 in para mayor precisión.
- Número de catálogo del fabricante205-NPP-B
- RPM Máx.8800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial14000 N
- Capacidad de carga estática radial7800 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie2..-NPP-B
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4012802783124
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación