Motion
PHSB10
Artículo MI #02375260
No. Fabricante PHSB10
Precio76.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02375260
No. Fabricante PHSB10
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
Precio76.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.5 pulg.
  • Altura total
    3.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHSB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -18UNF
  • UPC_NO
    4549557049101

Descripción general

Descripción del fabricante
PSHB10

También puede gustarle