Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tamaño del orificio2.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo17487
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido18393 lb
- Exterior Diámetro3.5430 pulg.
- Longitud total1.3580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso2.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB602206
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1820 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible18393 lb
- UPC_NO662345044448