Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.4170 pulg.
- Tamaño del pernoM5 x 16
- Diámetro interno0.7740 pulg.
- Tamaño del orificio0.9450 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.5510 pulg.
- Exterior Diámetro1.9690 pulg.
- Tamaño del tornilloM5 x 16
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación3.6 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB0241
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido278 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieSD10
- UPC_NO662345041935