Motion
B0361

B-LOC
B0361

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 1.1610 in ID, 2.8300 in OD, 0.7000 in LTB
Artículo MI #02376278
No. Fabricante B0361
Precio107.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B0361

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 1.1610 in ID, 2.8300 in OD, 0.7000 in LTB
Artículo MI #02376278
No. Fabricante B0361

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$107.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0470 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    1.1610 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.4170 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 20
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    8.7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B0361
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    666 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345041959

Descripción general

Descripción del fabricante
B0361 36-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle