Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.5980 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 30
- Diámetro interno1.4190 pulg.
- Tamaño del orificio1.7320 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.1020 pulg.
- Exterior Diámetro3.3500 pulg.
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 30
- Peso1.400 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación22 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteH0443
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido1653 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo5
- SerieSD30
- UPC_NO662345045414