Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.8740 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 35
- Diámetro interno1.6120 pulg.
- Tamaño del orificio1.9690 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.1810 pulg.
- Exterior Diámetro3.7400 pulg.
- Longitud total30 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 35
- Peso1.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación22 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteH0503
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido2749 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieSD30
- UPC_NO662345045421