Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.0710 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 35
- Diámetro interno1.7730 pulg.
- Tamaño del orificio2.1650 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.1810 pulg.
- Exterior Diámetro4.1300 pulg.
- Longitud total30 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 35
- Peso2.400 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación22 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteH0553
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido3023 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieSD30
- UPC_NO662345045438