Motion
B0681

B-LOC
B0681

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 2.1930 in ID, 4.5300 in OD, 0.0905 in LTB
Artículo MI #02376284
No. Fabricante B0681
Precio313.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B0681

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 2.1930 in ID, 4.5300 in OD, 0.0905 in LTB
Artículo MI #02376284
No. Fabricante B0681
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
Precio313.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3860 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 25
  • Diámetro interno
    2.1930 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.6770 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.0905 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.5300 pulg.
  • Longitud total
    29 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 25
  • Peso
    3.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    8.7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B0681
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    2606 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345042017

Descripción general

Descripción del fabricante
B0681 68-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle