Motion
B0683

B-LOC
B0683

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 2.1930 in ID, 4.7200 in OD, 1.1810 in LTB
Artículo MI #02376285
No. Fabricante B0683
Precio424.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B0683

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 2.1930 in ID, 4.7200 in OD, 1.1810 in LTB
Artículo MI #02376285
No. Fabricante B0683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$424.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.6220 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8 x 35
  • Diámetro interno
    2.1930 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.6770 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7200 pulg.
  • Longitud total
    39 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 35
  • Peso
    3.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    22 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B0683
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    4173 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    SD30
  • UPC_NO
    662345042024

Descripción general

Descripción del fabricante
B0683 68-30 DISCO SHRINK

También puede gustarle