Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.9370 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.5800 pulg.
- Tamaño del orificio3.1500 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.9840 pulg.
- Exterior Diámetro5.7100 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso4.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación22 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB0801
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido4331 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieSD10
- UPC_NO662345042048