Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno4.1340 pulg.
- Tamaño del pernoM10 x 40
- Diámetro interno2.5800 pulg.
- Tamaño del orificio3.1500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.4170 pulg.
- Exterior Diámetro5.7100 pulg.
- Longitud total46 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 40
- Peso4.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación44 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB0803
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido6971 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieSD30
- UPC_NO662345042055