Motion
B0901

B-LOC
B0901

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 2.9020 in ID, 6.1000 in OD, 1.1810 in LTB
Artículo MI #02376289
No. Fabricante B0901
Precio355.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B0901

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 2.9020 in ID, 6.1000 in OD, 1.1810 in LTB
Artículo MI #02376289
No. Fabricante B0901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$355.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    4.4880 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8 x 30
  • Diámetro interno
    2.9020 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.5430 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1000 pulg.
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 30
  • Peso
    7.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    22 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B0901
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    7139 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345042062

Descripción general

Descripción del fabricante
B0901 90-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle