Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno4.8820 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 30
- Diámetro interno3.0630 pulg.
- Tamaño del orificio3.7400 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.3380 pulg.
- Exterior Diámetro6.6900 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x30
- Peso10.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación22 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteH0951
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido9108 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieSD10
- UPC_NO662345045469