Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno4.8820 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 35
- Diámetro interno3.2240 pulg.
- Tamaño del orificio3.9370 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.3380 pulg.
- Exterior Diámetro6.6900 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 35
- Peso10.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación22 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB1001
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido9586 pies lb
- UPC_NO662345042086