Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno4.9610 pulg.
- Tamaño del pernoM10 x 45
- Diámetro interno3.2240 pulg.
- Tamaño del orificio3.9370 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7320 pulg.
- Exterior Diámetro6.6900 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 45
- Peso10.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación44 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB1003
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido12700 pies lb
- UPC_NO662345042093