Motion
B1101

B-LOC
B1101

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 3.5470 in ID, 7.2800 in OD, 1.5350 in LTB
Artículo MI #02376294
No. Fabricante B1101
Precio495.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B1101

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 3.5470 in ID, 7.2800 in OD, 1.5350 in LTB
Artículo MI #02376294
No. Fabricante B1101
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
Precio495.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    5.3540 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 40
  • Diámetro interno
    3.5470 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.3310 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5350 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.2800 pulg.
  • Longitud total
    39 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 40
  • Peso
    13.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    44 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B1101
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    12602 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345042109

Descripción general

Descripción del fabricante
B1101 110-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle