Motion
H1103

B-LOC
H1103

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 3.5470 in ID, 7.2800 in OD, 1.9690 in LTB
Artículo MI #02376295
No. Fabricante H1103
Precio2,259.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H1103

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 3.5470 in ID, 7.2800 in OD, 1.9690 in LTB
Artículo MI #02376295
No. Fabricante H1103
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
Precio2,259.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    5.3540 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 45
  • Diámetro interno
    3.5470 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.3310 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.2800 pulg.
  • Longitud total
    60 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x45
  • Peso
    17.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    44 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H1103
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    16879 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    SD30
  • UPC_NO
    662345045483

Descripción general

Descripción del fabricante
H1103 110-30 DISCO SHRINK

También puede gustarle