Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno6.2990 pulg.
- Tamaño del pernoM10 x 40
- Diámetro interno4.9210 pulg.
- Tamaño del orificio4.9210 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6530 pulg.
- Exterior Diámetro4.9213 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 40
- Código de talla125-10
- Peso18.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación44 pies lb
- Tipo de casquillo sin llaveSujeción del tornillo de cabeza
- Número de catálogo del fabricanteB1251
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662345042758
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido19540 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieSD10
- UPC_NO662345042758