Motion
H1252

B-LOC
H1252

Casquillos sin llave - Serie SD20 , 4.9213 pulg. OD, 1.5350 pulg. LTB
Artículo MI #02376298
No. Fabricante H1252
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H1252

Casquillos sin llave - Serie SD20 , 4.9213 pulg. OD, 1.5350 pulg. LTB
Artículo MI #02376298
No. Fabricante H1252
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    6.2200 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 40
  • Diámetro interno
    4.9210 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.9210 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5350 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Longitud total
    2.0100 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 40
  • Código de talla
    125-20
  • Peso
    13.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    44 pies-lb
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de catálogo del fabricante
    H1252
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    13343 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    SD20
  • UPC_NO
    662345045506

Descripción general

Descripción del fabricante
H1252 125-20 DISCO SHRINK

También puede gustarle