Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno6.2990 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 50
- Diámetro interno4.0310 pulg.
- Tamaño del orificio4.9210 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.1260 pulg.
- Exterior Diámetro8.4700 pulg.
- Longitud total54 mm
- Tamaño del tornilloM12x50
- Peso24.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación74 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteH1253
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido28393 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieSD30
- UPC_NO662345045520