Motion
B1401

B-LOC
B1401

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 5.5120 pulg. OD, 1.8100 pulg. LTB
Artículo MI #02376301
No. Fabricante B1401
Precio935.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B1401

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 5.5120 pulg. OD, 1.8100 pulg. LTB
Artículo MI #02376301
No. Fabricante B1401

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$935.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    6.8900 pulg.
  • Tamaño del perno
    M12 x 45
  • Diámetro interno
    5.5120 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.5120 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8100 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5120 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x45
  • Código de talla
    140-10
  • Peso
    23.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    74 pies lb
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de catálogo del fabricante
    B1401
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    26440 pies lb
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345042765

Descripción general

Descripción del fabricante
B1401 140-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle