Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno6.8890 pulg.
- Tamaño del pernoM10 x 40
- Diámetro interno5.5120 pulg.
- Tamaño del orificio5.5120 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5350 pulg.
- Exterior Diámetro8.6700 pulg.
- Longitud total2.0100 pulg.
- Tamaño del tornilloM10x40
- Código de talla140-20
- Peso18.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación44 pies lb
- Tipo de casquillo sin llaveSujeción del tornillo de cabeza
- Número de catálogo del fabricanteH1402
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido20328 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieSD20
- UPC_NO662345045537