Motion
B1403

B-LOC
B1403

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 5.5120 pulg. OD, 2.3620 pulg. LTB
Artículo MI #02376303
No. Fabricante B1403
Precio1,838.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B1403

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 5.5120 pulg. OD, 2.3620 pulg. LTB
Artículo MI #02376303
No. Fabricante B1403
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
Precio1,838.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    6.8890 pulg.
  • Tamaño del perno
    M12 x 60
  • Diámetro interno
    5.5120 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.5120 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3620 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5120 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 60
  • Código de talla
    140-30
  • Peso
    29.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    74 pies lb
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de catálogo del fabricante
    B1403
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    31491 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    SD30
  • UPC_NO
    662345042772

Descripción general

Descripción del fabricante
B1403 140-30 DISCO SHRINK

También puede gustarle