Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno7.5590 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 50
- Diámetro interno4.9980 pulg.
- Tamaño del orificio6.1020 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9680 pulg.
- Exterior Diámetro10.3600 pulg.
- Longitud total50 mm
- Tamaño del tornilloM12x50
- Peso31.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación74 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB1551
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido34049 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieSD10
- UPC_NO662345042987
Descripción general
Descripción del fabricante
B1551 155-10 DISCO SHRINK
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad