Motion
H1552

B-LOC
H1552

Casquillos sin llave - 5.5000 in ID, 1.5350 in LTB
Artículo MI #02376305
No. Fabricante H1552
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H1552

Casquillos sin llave - 5.5000 in ID, 1.5350 in LTB
Artículo MI #02376305
No. Fabricante H1552
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    7.5590 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 40
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.1020 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5350 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.6500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x40
  • Peso
    22.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    44 pies-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H1552
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    27447 pies-libras
  • UPC_NO
    662345045551

Descripción general

Descripción del fabricante
H1552 155-20 DISCO SHRINK

También puede gustarle