Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno7.7950 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 60
- Diámetro interno4.9980 pulg.
- Tamaño del orificio6.1020 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5980 pulg.
- Exterior Diámetro10.3600 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x60
- Peso44.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación74 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteH1553
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido42273 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo15
- SerieSD30
- UPC_NO662345045568