Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno8.2670 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 50
- Diámetro interno5.7500 pulg.
- Tamaño del orificio6.4960 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8110 pulg.
- Exterior Diámetro10.2400 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x50
- Peso31.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación75 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteH1652
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido36677 pies-libras
- UPC_NO662345045582