Motion
H1653

B-LOC
H1653

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 5.3200 in ID, 11.4200 in OD, 2.8340 in LTB
Artículo MI #02376309
No. Fabricante H1653
Precio2,335.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H1653

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 5.3200 in ID, 11.4200 in OD, 2.8340 in LTB
Artículo MI #02376309
No. Fabricante H1653
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
Precio2,335.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    8.2670 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 70
  • Diámetro interno
    5.3200 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.4960 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8340 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.4200 pulg.
  • Longitud total
    88 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16x70
  • Peso
    57.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    185 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H1653
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    58743 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    SD30
  • UPC_NO
    662345045599

Descripción general

Descripción del fabricante
H1653 165-30 DISCO SHRINK

También puede gustarle