Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno8.6610 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 50
- Diámetro interno6.1250 pulg.
- Tamaño del orificio6.8900 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8110 pulg.
- Exterior Diámetro10.8300 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x50
- Peso35.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación74 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteH1752
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido43588 pies-libras
- UPC_NO662345045605