Motion
B1851

B-LOC
B1851

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 5.9650 in ID, 12.9900 in OD, 2.7950 in LTB
Artículo MI #02376311
No. Fabricante B1851
Precio3,281.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B1851

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 5.9650 in ID, 12.9900 in OD, 2.7950 in LTB
Artículo MI #02376311
No. Fabricante B1851

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,281.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    9.2910 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 65
  • Diámetro interno
    5.9650 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.2830 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7950 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.9900 pulg.
  • Longitud total
    71 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16x65
  • Peso
    82.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    185 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B1851
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    65965 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345043007

Descripción general

Descripción del fabricante
B1851 185-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle