Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno8.8580 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 50
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Tamaño del orificio7.2830 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8110 pulg.
- Exterior Diámetro11.6200 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x50
- Peso44.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación74 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteH1852
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido51035 pies-libras
- UPC_NO662345045636