Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12.99 pulg.
- Tamaño del orificio7.2830 pulg.
- Exterior Diámetro12.9900 pulg.
- Tamaño del tornilloM16 x 80
- Peso104 lb
Detalles
- Estándar de tolerancia de orificio+ 0 / -0.004
- Código de armonización8483.60.8000
- Par de torsión máximo transmitido100371 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo15
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Clasificación de par (pulg.-lb)100371 lb·pies