Motion
H1951

B-LOC
H1951

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 6.2880 in ID, 13.7800 in OD, 2.7950 in LTB
Artículo MI #02376314
No. Fabricante H1951
Precio2,500.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H1951

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 6.2880 in ID, 13.7800 in OD, 2.7950 in LTB
Artículo MI #02376314
No. Fabricante H1951

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,500.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    9.6850 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 65
  • Diámetro interno
    6.2880 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.6770 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7950 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.7800 pulg.
  • Longitud total
    85 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16x65
  • Peso
    91.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    185 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H1951
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    84926 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345045650

Descripción general

Descripción del fabricante
H1951 195-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle