Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12.40 pulg.
- Tamaño del orificio7.6770 pulg.
- Exterior Diámetro12.4000 pulg.
- Tamaño del tornilloM12 x 60
- Peso60 lb
Detalles
- Estándar de tolerancia de orificio+ 0 / -0.004
- Código de armonización8483.60.8000
- Par de torsión máximo transmitido71073 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo15
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Clasificación de par (pulg.-lb)71073 lb·pies
Descripción general
Descripción del fabricante
H1952 195-20 DISCO SHRINK