Motion
H1953

B-LOC
H1953

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 6.2880 in ID, 13.7800 in OD, 3.6220 in LTB
Artículo MI #02376316
No. Fabricante H1953
Price$3,469.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H1953

Casquillos sin llave - Serie SD30 , 6.2880 in ID, 13.7800 in OD, 3.6220 in LTB
Artículo MI #02376316
No. Fabricante H1953
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
Su precio$3,469.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    9.6850 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 80
  • Diámetro interno
    6.2880 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.6770 pulg.
  • Length Through Bore  
    3.6220 pulg.
  • Outside Diameter  
    13.7800 pulg.
  • Longitud total
    92 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16x80
  • Peso
    110.000 lb

Details

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    185 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H1953
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    105820 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    SD30
  • UPC_NO
    662345045674

Descripción general

Descripción del fabricante
H1953 195-30 DISCO SHRINK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo