Motion
B2001

B-LOC
B2001

Casquillos sin llave - 6.4490 en diámetro de orificio, 13.7800 en diámetro exterior, 2.7950 en LTB
Artículo MI #02376317
No. Fabricante B2001
Precio2,400.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B2001

Casquillos sin llave - 6.4490 en diámetro de orificio, 13.7800 en diámetro exterior, 2.7950 en LTB
Artículo MI #02376317
No. Fabricante B2001
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
Su precio$2,400.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    9.6850 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 65
  • Diámetro interno
    6.4490 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.8740 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7950 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.7800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 65
  • Peso
    90.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    185 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B2001
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    87096 pies lb
  • UPC_NO
    662345043014

Descripción general

Descripción del fabricante
B2001 200-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle