Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno9.6850 pulg.
- Tamaño del pernoM16 x 80
- Diámetro interno6.4490 pulg.
- Tamaño del orificio7.8740 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.6220 pulg.
- Exterior Diámetro13.7800 pulg.
- Longitud total112 mm
- Tamaño del tornilloM16x80
- Peso110.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación185 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteH2003
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido108524 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo15
- SerieSD30
- UPC_NO662345045704