Motion
B2201

B-LOC
B2201

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 7.0940 in ID, 14.5700 in OD, 3.4640 in LTB
Artículo MI #02376320
No. Fabricante B2201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B2201

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 7.0940 in ID, 14.5700 in OD, 3.4640 in LTB
Artículo MI #02376320
No. Fabricante B2201

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    10.6300 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 80
  • Diámetro interno
    7.0940 pulg.
  • Tamaño del orificio
    8.6610 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4640 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.5700 pulg.
  • Longitud total
    3.4640 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 80
  • Peso
    119.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    185 pies-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B2201
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    116425 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345043021

Descripción general

Descripción del fabricante
B2201 220-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle