Motion
H2202

B-LOC
H2202

Casquillos sin llave - 7.8750 in ID, 2.5980 in LTB
Artículo MI #02376321
No. Fabricante H2202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H2202

Casquillos sin llave - 7.8750 in ID, 2.5980 in LTB
Artículo MI #02376321
No. Fabricante H2202

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    10.4330 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 70
  • Diámetro interno
    7.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    8.6610 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5980 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.5900 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16x70
  • Peso
    77.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    185 pies-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H2202
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    100895 pies-libras
  • UPC_NO
    662345045711

Descripción general

Descripción del fabricante
H2202 220-20 DISCO SHRINK

También puede gustarle