Motion
H2203

B-LOC
H2203

Casquillos sin llave - 7.0940 in ID, 4.4880 in LTB
Artículo MI #02376322
No. Fabricante H2203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H2203

Casquillos sin llave - 7.0940 in ID, 4.4880 in LTB
Artículo MI #02376322
No. Fabricante H2203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    10.6290 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 90
  • Diámetro interno
    7.0940 pulg.
  • Tamaño del orificio
    8.6610 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.2800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.5700 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16x90
  • Peso
    143.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    185 pies-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H2203
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    155750 pies-libras
  • UPC_NO
    662345045728

Descripción general

Descripción del fabricante
H2203 220-30 DISCO SHRINK

También puede gustarle