Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno11.6140 pulg.
- Tamaño del pernoM20 x 80
- Diámetro interno7.7390 pulg.
- Tamaño del orificio9.4490 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.6220 pulg.
- Exterior Diámetro15.9500 pulg.
- Longitud total4.2200 pulg.
- Tamaño del tornilloM20 x 80
- Peso148.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación362 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteB2401
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido161818 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieSD10
- UPC_NO662345043038