Motion
H2402

B-LOC
H2402

Casquillos sin llave - 8.5000 in ID, 2.5980 in LTB
Artículo MI #02376324
No. Fabricante H2402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H2402

Casquillos sin llave - 8.5000 in ID, 2.5980 in LTB
Artículo MI #02376324
No. Fabricante H2402

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    11.4170 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16 x 70
  • Diámetro interno
    8.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9.4490 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5980 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.5700 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16x70
  • Peso
    97.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    185 pies-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H2402
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    129864 pies-libras
  • UPC_NO
    662345045735

Descripción general

Descripción del fabricante
H2402 240-20 DISCO SHRINK

También puede gustarle