Motion
B2403

B-LOC
B2403

Casquillos sin llave - 7.7390 in ID, 4.7240 in LTB
Artículo MI #02376325
No. Fabricante B2403
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B2403

Casquillos sin llave - 7.7390 in ID, 4.7240 in LTB
Artículo MI #02376325
No. Fabricante B2403
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    11.6140 pulg.
  • Tamaño del perno
    M20 x 100
  • Diámetro interno
    7.7390 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9.4490 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.6700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.9500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M20x100
  • Peso
    192.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    185 pies-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B2403
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    155750 pies-libras
  • UPC_NO
    662345043045

Descripción general

Descripción del fabricante
240-30 DISCO SHRINK

También puede gustarle