Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno12.6380 pulg.
- Tamaño del pernoM20 x 90
- Diámetro interno8.3830 pulg.
- Tamaño del orificio10.2360 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.0550 pulg.
- Exterior Diámetro16.9300 pulg.
- Longitud total103 mm
- Tamaño del tornilloM20x90
- Peso181.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación362 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteB2601
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido205263 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo14
- SerieSD10
- UPC_NO662345043052