Motion
H2603

B-LOC
H2603

Casquillos sin llave - 8.3830 in ID, 5.3540 in LTB
Artículo MI #02376328
No. Fabricante H2603
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
H2603

Casquillos sin llave - 8.3830 in ID, 5.3540 in LTB
Artículo MI #02376328
No. Fabricante H2603
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    12.6370 pulg.
  • Tamaño del perno
    M20 x 110
  • Diámetro interno
    8.3830 pulg.
  • Tamaño del orificio
    10.2360 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.3000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    16.9300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M20x110
  • Peso
    220.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    362 pies-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H2603
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    263252 pies ln
  • UPC_NO
    662345045759

Descripción general

Descripción del fabricante
H2603 260-30 DISCO SHRINK

También puede gustarle