Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno13.6220 pulg.
- Tamaño del pernoM20 x 100
- Diámetro interno9.0280 pulg.
- Tamaño del orificio11.0240 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.4880 pulg.
- Exterior Diámetro18.1100 pulg.
- Tamaño del tornilloM20x100
- Peso225.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación362 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteH2801
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido253378 pies-libras
- UPC_NO662345045766